| 23350435 | AWD40-03B-X465A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | | ¥23,180 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 23350444 | AWD40-03BD-X465A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | | ¥27,250 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 23350496 | AWD40-04B-X465A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | | ¥23,180 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 23350329 | AWD40-N03BE4-Z | (N) NPT | (03) 3/8 | (B) ブラケット付 | (-) オートドレンなし | (E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F | ブラケット付 | ブラケット付 | 3/8 | リリーフタイプ | 40 | 0.05~0.85 | | | |
| 23350338 | AWD40-N03CE-Z | (N) NPT | (03) 3/8 | (-) 取付オプションなし | (C) フロート式オートドレン(N.C.) | (E) 角形埋込式圧力計 | (-) 0.15~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350347 | AWD40-N04CE-6Z | (N) NPT | (04) 1/2 | (-) 取付オプションなし | (C) フロート式オートドレン(N.C.) | (E) 角形埋込式圧力計 | (-) 0.15~0.85 MPa設定 | (6) ナイロンケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350356 | AWD40-02BE-J | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) ブラケット付 | (-) オートドレンなし | (E) 角形埋込式圧力計 | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (J) ドレンガイド1/4 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350365 | AWD40-02BE-1 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) ブラケット付 | (-) オートドレンなし | (E) 角形埋込式圧力計 | (1) 0.05~0.2 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350374 | AWD40-02BG-1 | (-) Rc | (02) 1/4 | (B) ブラケット付 | (-) オートドレンなし | (G) 丸形圧力計 | (1) 0.05~0.2 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350383 | AWD40-02CM-2 | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 取付オプションなし | (C) フロート式オートドレン(N.C.) | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) 0.15~0.85 MPa設定 | (2) 金属ケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350399 | AWD40-02DM-R | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 取付オプションなし | (D) フロート式オートドレン(N.O.) | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) 0.1~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350408 | AWD40-02G-N | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 取付オプションなし | (-) オートドレンなし | (G) 丸形圧力計 | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (N) ノンリリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350417 | AWD40-02M-2J | (-) Rc | (02) 1/4 | (-) 取付オプションなし | (-) オートドレンなし | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (2) 金属ケース | (J) ドレンガイド1/4 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350426 | AWD40-03B-N | (-) Rc | (03) 3/8 | (B) ブラケット付 | (-) オートドレンなし | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (N) ノンリリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350453 | AWD40-03BE-R | (-) Rc | (03) 3/8 | (B) ブラケット付 | (-) オートドレンなし | (E) 角形埋込式圧力計 | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350469 | AWD40-03BE-W | (-) Rc | (03) 3/8 | (B) ブラケット付 | (-) オートドレンなし | (E) 角形埋込式圧力計 | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350478 | AWD40-03E-8 | (-) Rc | (03) 3/8 | (-) 取付オプションなし | (-) オートドレンなし | (E) 角形埋込式圧力計 | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (8) レベルゲージ付金属ケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350487 | AWD40-03E1 | (-) Rc | (03) 3/8 | (-) 取付オプションなし | (-) オートドレンなし | (E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350505 | AWD40-04BE-6 | (-) Rc | (04) 1/2 | (B) ブラケット付 | (-) オートドレンなし | (E) 角形埋込式圧力計 | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (6) ナイロンケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350514 | AWD40-04BE2-2 | (-) Rc | (04) 1/2 | (B) ブラケット付 | (-) オートドレンなし | (E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (2) 金属ケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350523 | AWD40-04BG-JNR | (-) Rc | (04) 1/2 | (B) ブラケット付 | (-) オートドレンなし | (G) 丸形圧力計 | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (J) ドレンガイド1/4 | (N) ノンリリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350539 | AWD40-04CM-2 | (-) Rc | (04) 1/2 | (-) 取付オプションなし | (C) フロート式オートドレン(N.C.) | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) 0.15~0.85 MPa設定 | (2) 金属ケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350548 | AWD40-04CM-2R | (-) Rc | (04) 1/2 | (-) 取付オプションなし | (C) フロート式オートドレン(N.C.) | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) 0.15~0.85 MPa設定 | (2) 金属ケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350557 | AWD40-04D-6 | (-) Rc | (04) 1/2 | (-) 取付オプションなし | (D) フロート式オートドレン(N.O.) | (-) 圧力計なし | (-) 0.1~0.85 MPa設定 | (6) ナイロンケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350566 | AWD40-04DE-6 | (-) Rc | (04) 1/2 | (-) 取付オプションなし | (D) フロート式オートドレン(N.O.) | (E) 角形埋込式圧力計 | (-) 0.1~0.85 MPa設定 | (6) ナイロンケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (-) 流れ方向:左→右 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350575 | AWD40-04DM-2R | (-) Rc | (04) 1/2 | (-) 取付オプションなし | (D) フロート式オートドレン(N.O.) | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) 0.1~0.85 MPa設定 | (2) 金属ケース | (-) ドレンコック付 | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350584 | AWD40-04EH-RW | (-) Rc | (04) 1/2 | (H) セットナット付 | (-) オートドレンなし | (E) 角形埋込式圧力計 | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (-) ポリカーボネートケース | (W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |
| 23350593 | AWD40-04M-2JR | (-) Rc | (04) 1/2 | (-) 取付オプションなし | (-) オートドレンなし | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) 0.05~0.85 MPa設定 | (2) 金属ケース | (J) ドレンガイド1/4 | (-) リリーフタイプ | (R) 流れ方向:右→左 | (-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa | - | - | - | - | - | - | | | |