曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-200BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-200BZ - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)10ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23389863CY1SG10-200BZ-A93VL-X242310200(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
45,820
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23389879CY1SG10-200BZ-A93Z10200(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23389888CY1SG10-200BZ-M9BW-X242310200(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
47,250
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23389897CY1SG10-200BZ-M9BWVL10200(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23389906CY1SG10-200BZ-M9NL10200(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
47,580
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする