マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-250Z - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23390098CY1SG10-250Z-A90V(-) 0.5A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
35,750
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23390107CY1SG10-250Z-A93VLS(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23390116CY1SG10-250Z-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23390125CY1SG10-250Z-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
39,490
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23390134CY1SG10-250Z-M9BW-X2423(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
39,160
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23390143CY1SG10-250Z-M9NWVL(L) 3M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
40,480
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする