SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-100Z
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23390913
CY1SG15-100Z-A93-XB13
CADデータダウンロード
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23390929
CY1SG15-100Z-M9BAZ
CADデータダウンロード
¥
45,540
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23390938
CY1SG15-100Z-M9BW-X210
CADデータダウンロード
¥
46,310
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23390947
CY1SG15-100Z-XB13
CADデータダウンロード
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください