曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-160BSZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-160BSZ - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストローク(mm)160チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(L) 3ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23391315CY1SG15-160BSZ-M9BAL15160M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,820
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23391324CY1SG15-160BSZ-M9BVL15160M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
49,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする