SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-459Z
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
459
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23392706
CY1SG15-459Z
CADデータダウンロード
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23392715
CY1SG15-459Z-X2423
CADデータダウンロード
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください