曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-200BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-200BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23393659CY1SG20-200BZ-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393668CY1SG20-200BZ-M9BW-X210(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
65,670
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23393677CY1SG20-200BZ-M9BW-X2423(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
61,930
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23393686CY1SG20-200BZ-M9BWLS(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
59,180
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393695CY1SG20-200BZ-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
62,260
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393704CY1SG20-200BZ-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
62,920
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23393713CY1SG20-200BZ-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
61,930
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする