SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-300BZ
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23394027
CY1SG20-300BZ-M9BVL-X2423
CADデータダウンロード
¥
64,790
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23394036
CY1SG20-300BZ-M9BWM
CADデータダウンロード
¥
64,130
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23394045
CY1SG20-300BZ-M9NV-X324
CADデータダウンロード
¥
68,480
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23394054
CY1SG20-300BZ-XB9
CADデータダウンロード
¥
59,570
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください