曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-300Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-300Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23394063CY1SG20-300Z-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23394079CY1SG20-300Z-M9BWM-X168(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,760
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23394088CY1SG20-300Z-M9NZ-X2423(Z) 5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
55,990
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする