マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-350Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG20-350Z - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23394264CY1SG20-350Z-A96V
54,070
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23394273CY1SG20-350Z-M9B-X2423
55,390
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23394289CY1SG20-350Z-M9B-X322
61,710
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23394298CY1SG20-350Z-M9BS
52,580
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23394307CY1SG20-350Z-M9BW-XB13
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23394316CY1SG20-350Z-M9BWMS
53,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23394325CY1SG20-350Z-M9BWVL-X2423
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23394334CY1SG20-350Z-X168
51,210
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする