曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-100BSZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-100BSZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23395384CY1SG25-100BSZ-A93V-X2423(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
63,800
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23395393CY1SG25-100BSZ-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,340
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23395409CY1SG25-100BSZ-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23395418CY1SG25-100BSZ-M9BL-X2423(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
66,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする