曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-150BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-150BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23395883CY1SG25-150BZ-A93-X2423(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
70,070
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23395899CY1SG25-150BZ-A93VLS(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
69,030
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23395908CY1SG25-150BZ-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
73,150
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする