SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-160BZ
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
(-X2423) 取付面タップ仕様
ストローク(mm)
160
チューブ内径(Φmm)
25
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23396023
CY1SG25-160BZ-X2423
CADデータダウンロード
25
160
¥
67,710
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください