SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-300BSZ
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23396687
CY1SG25-300BSZ-M9BW
CADデータダウンロード
25
300
-
¥
70,070
¥
63,980
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68758990
CY1SG25-300BSZ-M9BW【ワケあり】
CADデータダウンロード
25
300
※理由あり(未使用・未開封)
¥
70,070
¥
63,980
¥
51,980
アウトレット
¥
57,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください