曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-350BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-350BZ - SMC
作動方式複動ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)25内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23396933CY1SG25-350BZ-A93-X242325350
74,250
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23396949CY1SG25-350BZ-A93L-X32425350
79,920
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23396958CY1SG25-350BZ-A93Z25350
75,570
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23396967CY1SG25-350BZ-M9BL325350
80,250
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23396976CY1SG25-350BZ-M9BL425350
83,380
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23396985CY1SG25-350BZ-M9BL525350
86,520
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23396994CY1SG25-350BZ-M9BV-X242325350
77,330
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23397003CY1SG25-350BZ-M9BV-X32425350
82,340
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする