マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25TF

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25TF - SMC
作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ストッパ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23398708CY1SG25TF-1000BZ251000(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
84,430
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398717CY1SG25TF-1200BZ251200(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
88,610
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398726CY1SG25TF-200Z-XB925200(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
57,590
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398735CY1SG25TF-250Z-M9NL25250(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
63,470
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398744CY1SG25TF-300Z-M9NL25300(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
64,520
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398753CY1SG25TF-310BSZ-X32425310(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
69,960
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398769CY1SG25TF-310Z-X32425310(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
64,080
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398778CY1SG25TF-350BSZ25350(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
64,960
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398787CY1SG25TF-400Z-X21025400(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
63,860
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398796CY1SG25TF-400Z-X32225400(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
67,600
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398805CY1SG25TF-425Z25425(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
61,160
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398814CY1SG25TF-575Z-X32425575(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
69,300
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23398823CY1SG25TF-660BZ-XB1325660(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
84,210
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする