マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-200Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-200Z - SMC
仕様
(-X2423) 取付面タップ仕様
ストローク(mm)
200
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23399487CY1SG32-200Z-A93-X2423(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥86,350
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23399496CY1SG32-200Z-A93L-X2423(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥87,010
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23399505CY1SG32-200Z-M9BVL-X2423(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥90,090
¥81,980
¥90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする