SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-100BZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23401368
CY1SG40-100BZ-A93
CADデータダウンロード
¥
116,160
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23401377
CY1SG40-100BZ-M9BWL-X324
CADデータダウンロード
¥
127,050
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23401386
CY1SG40-100BZ-XB9
CADデータダウンロード
¥
114,130
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください