曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-300BZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-300BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23402156CY1SG40-300BZ-A93L-X2423(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
123,640
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23402165CY1SG40-300BZ-A93L-X324(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
131,120
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23402174CY1SG40-300BZ-M9BAL-X210(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
135,520
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23402183CY1SG40-300BZ-M9BV-X2423(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
126,060
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23402199CY1SG40-300BZ-M9NAL(L) 3M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
128,040
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする