マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-300Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-300Z - SMC
ストローク(mm)
300
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23402208CY1SG40-300Z-A93VL-X2423(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
111,100
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23402217CY1SG40-300Z-M9B-X2423(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
111,980
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23402226CY1SG40-300Z-M9BL-X2423(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
112,640
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23402235CY1SG40-300Z-M9BWV(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
113,190
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする