SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-850BZ
ストローク(mm)
850
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23403249
CY1SG40-850BZ-M9BV
CADデータダウンロード
¥
144,820
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23403258
CY1SG40-850BZ-M9BV-X210
CADデータダウンロード
¥
152,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23403267
CY1SG40-850BZ-M9BV-X2423
CADデータダウンロード
¥
144,820
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください