マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S20TF

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S20TF - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストッパ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23408054CY1S20TF-350BZ350(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
58,580
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23408063CY1S20TF-600Z600(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
54,450
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする