SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S20TN
作動方式
複動
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
20
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23408079
CY1S20TN-200Z
CADデータダウンロード
20
200
¥
46,970
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23408088
CY1S20TN-300Z
CADデータダウンロード
20
300
¥
48,840
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23408097
CY1S20TN-500Z
CADデータダウンロード
20
500
¥
52,580
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください