マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-200Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-200Z - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23408553CY1S25-200Z-A93ZS(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥58,300
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23408569CY1S25-200Z-M9BWL-X116(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥64,190
¥58,980
¥64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23408578CY1S25-200Z-M9PL(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(-) 2ヶ付
¥62,430
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする