SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-75BZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23409558
CY1S25-75BZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
71,890
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23409567
CY1S25-75BZ-M9BW-X2423
CADデータダウンロード
¥
71,780
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23409576
CY1S25-75BZ-X2423
CADデータダウンロード
¥
65,620
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください