SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-200BZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23411274
CY1S32-200BZ-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
103,290
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411283
CY1S32-200BZ-M9BWM
CADデータダウンロード
¥
102,630
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411299
CY1S32-200BZ-M9NM
CADデータダウンロード
¥
102,300
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411308
CY1S32-200BZ-X431
CADデータダウンロード
¥
96,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください