SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-350BZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23411615
CY1S32-350BZ-A93VL
CADデータダウンロード
¥
104,670
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411624
CY1S32-350BZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
106,100
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411633
CY1S32-350BZ-X322
CADデータダウンロード
¥
107,090
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23411649
CY1S32-350BZ-X324
CADデータダウンロード
¥
106,210
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください