マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-313

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-313 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)313磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23417574CY1L10H-313
47,190
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする