曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-300B

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-300B - SMC
作動方式複動ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)20内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23422569CY1L20H-300B-A73H-XB2220300
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23422578CY1L20H-300B-A73HZ20300
78,760
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23422587CY1L20H-300B-A73HZ4-X43120300
85,140
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23422596CY1L20H-300B-F7NVL-XB1320300
82,340
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23422605CY1L20H-300B-J79L-XB2220300
80,300
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23422614CY1L20H-300B-J79W-XB920300
83,440
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23422623CY1L20H-300B-XB1320300
75,080
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23422639CY1L20H-300B-X32220300
78,980
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする