SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-350BS
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23422815
CY1L20H-350BS-F7BAL
CADデータダウンロード
F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
81,070
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23422824
CY1L20H-350BS-F79WL
CADデータダウンロード
F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
79,420
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください