SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20TNH
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
磁石保持力
(H) タイプH
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスタボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23424583
CY1L20TNH-100
CADデータダウンロード
100
(-) アジャストボルト付
¥
57,750
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23424608
CY1L20TNH-1000
CADデータダウンロード
1000
(-) アジャストボルト付
¥
87,450
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23424626
CY1L20TNH-500B
CADデータダウンロード
500
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
79,750
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください