マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32TNH

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32TNH - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23433753CY1L32TNH-400(-) アジャストボルト付400
129,800
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23433769CY1L32TNH-435B-F7PZ(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)435
153,230
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23433778CY1L32TNH-450B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)450
145,200
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23433787CY1L32TNH-500-A73L(-) アジャストボルト付500
139,150
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23433796CY1L32TNH-700(-) アジャストボルト付700
143,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23433805CY1L32TNH-700B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)700
156,200
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする