SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40TNL
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
磁石保持力
(L) タイプL
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23436203
CY1L40TNL-500B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
150,150
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23436219
CY1L40TNL-500BS
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
¥
143,550
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください