曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-162

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-162 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)162配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23438635CY3RG15-162
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする