SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-215
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
215
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23438879
CY3RG15-215
CADデータダウンロード
¥
25,630
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください