SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-295
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
295
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23439098
CY3RG15-295
CADデータダウンロード
¥
26,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください