SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG20-580
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
580
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23441198
CY3RG20-580
CADデータダウンロード
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23441207
CY3RG20-580-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
49,170
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください