SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-465
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
465
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23443079
CY3RG25-465-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
58,080
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23443088
CY3RG25-465-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
58,410
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください