SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG32-170
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
170
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23444585
CY3RG32-170-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
¥
67,320
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23444594
CY3RG32-170-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
68,420
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください