曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG40TN

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG40TN - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTスイッチレール(-) スイッチレール付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23448514CY3RG40TN-100100
72,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23448523CY3RG40TN-150150
73,210
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23448539CY3RG40TN-250250
75,630
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23448548CY3RG40TN-700700
86,520
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする