SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG50-830
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
830
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23449713
CY3RG50-830
CADデータダウンロード
¥
146,910
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23449729
CY3RG50-830-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥
154,390
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください