曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20TF

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20TF - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23455916CY3R20TF-150-A90(-) 0.5A90150
37,840
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23455925CY3R20TF-200-A90(-) 0.5A90200
38,560
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23455934CY3R20TF-200-M9BW(-) 0.5M9BW200
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23455943CY3R20TF-350-M9NL(L) 3M9N350
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23455959CY3R20TF-400-M9N(-) 0.5M9N400
45,160
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23455968CY3R20TF-400-M9NL(L) 3M9N400
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする