曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-600A

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-600A - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23474177CY1F25R-600A-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
129,800
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474186CY1F25R-600A-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
131,340
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474195CY1F25R-600A-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
131,010
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする