曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-700A

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-700A - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23474308CY1F25R-700A-A93L-XB11(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
202,730
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474317CY1F25R-700A-A93V-XB11(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
202,730
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする