マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-750AR

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-750AR - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)750チューブ内径(Φmm)25配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23474344CY1F25R-750AR-XB1125750
201,580
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする