曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TFL

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TFL - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G配管方向(L) 左側集中配管内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャストボルト追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23474615CY1F25TFL-140AL-XB10140(AL) 右側:標準/左側:25mm調整用
96,310
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474624CY1F25TFL-300A300(A) 両側25mm調整用
105,710
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474633CY1F25TFL-365-XB10365(-) 両側標準
111,540
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474649CY1F25TFL-475-XB10475(-) 両側標準
117,700
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする