曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TNR

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TNR - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT配管方向(R) 右側集中配管内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャストボルト追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23474667CY1F25TNR-1200-XB11120(-) 両側標準
229,130
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474676CY1F25TNR-200200(-) 両側標準
99,220
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474685CY1F25TNR-600A600(A) 両側25mm調整用
124,190
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする