曜日別特売

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 - SMCミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 - SMC
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン貯留量(cm3)
定格流量(l/min ANR)
質量(kg)
ボディサイズ
最高使用圧力(MPa)
材質(ケース)
使用流体
保証耐圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
周囲温度および使用流体温度(℃)
ろ過度(μm)
ケースガード
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)
管接続口径
ねじの種類
ドレン排出口
流れ方向
ブラケット
オートドレン仕様
設定圧力単位
全長(mm)
寸法P1
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32000088AFM30-03D-2-A-X2141---30--------------------------------
11,390
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
23490593AFM30-02-A-X2141---30--------------------------------
6,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
23490645AFM30-02C-A-X2141---30--------------------------------
11,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
23490715AFM30-03C-R-A-X2141---30--------------------------------
11,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
31999704AFM30-02D-A-X2141---30--------------------------------
10,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
11849258AFM30-03BD-A-X2141---30--------------------------------
11,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
23490618AFM30-02B-6J-A-X64---30--------------------------------
6,590
取扱い終了
返品不可
23490636AFM30-02BD-2-A-X2141---30--------------------------------
11,640
取扱い終了
返品不可
23490654AFM30-03-A-X64---30--------------------------------
6,000
取扱い終了
返品不可
23490663AFM30-03B-A-X64---30--------------------------------
6,250
取扱い終了
返品不可
23490706AFM30-03BC-A-X2141---30--------------------------------
11,480
取扱い終了
返品不可
23490724AFM30-03D-8-A-X2141---30--------------------------------
13,200
取扱い終了
返品不可
11848366AFM20-02-A-X214182000.09201ポリカーボネート空気1.50.05-5~60(凍結なきこと)0.3(捕集効率99.9%)なしMAX1.01/4Rcドレンコック付左→右なしなしMPa97.41/44087.69.8204020--------
5,940
取扱い終了
返品不可
31997848AFM30-02-6J-A-X64---30--------------------------------
6,340
取扱い終了
返品不可
31998243AFM30-02B-A-X2141---30--------------------------------
7,130
取扱い終了
返品不可
11848865AFM30-02BD-R-A-X2141---30--------------------------------
11,040
取扱い終了
返品不可
31997866AFM30-02B-J-A-X64---30--------------------------------
6,430
取扱い終了
返品不可
31997805AFM30-02-R-A-X64---30--------------------------------
6,000
取扱い終了
返品不可
31998024AFM30-03-A-X2141---30--------------------------------
6,880
取扱い終了
返品不可
11849136AFM30-03B-A-X2141---30--------------------------------
7,130
取扱い終了
返品不可
31999948AFM30-03C-A-X2141---30--------------------------------
11,220
取扱い終了
返品不可
31999686AFM30-03D-A-X2141---30--------------------------------
10,780
取扱い終了
返品不可
31998042AFM30-F03-A-X2141---30--------------------------------
6,880
取扱い終了
返品不可
31999747AFM30-F03D-A-X2141---30--------------------------------
10,780
取扱い終了
返品不可
31997945AFM30-F03-R-A-X2141---30--------------------------------
6,880
取扱い終了
返品不可
31999984AFM30-N02C-Z-A-X2141---30--------------------------------
11,220
取扱い終了
返品不可
31997963AFM30-N02-Z-A-X2141---30--------------------------------
6,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23490593AFM30-02-A-X214164154286AFM30-02-L-DAFM30-02-A-X2141 AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 64154286AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23490645AFM30-02C-A-X214164072465AFM30-02C-L-DAFM30-02C-A-X2141 AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 64072465AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23490715AFM30-03C-R-A-X214120212608AFM30-03C-LR-DAFM30-03C-R-A-X2141 AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 20212608AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31999704AFM30-02D-A-X214120252456AFM30-02D-L-DAFM30-02D-A-X2141 AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 20252456AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
11849258AFM30-03BD-A-X214171943229AFM30-03BD-L-DAFM30-03BD-A-X2141 AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 71943229AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする