メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK32TN

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(C) カムフォロアガイド形サイドシール(K) サイドシール付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23508075MY1CWK32TN-600600
119,570
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23508084MY1CWK32TN-900900
130,790
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする