SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1950
ストローク(mm)
1950
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
25
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23512153
MY1CW25-1950
CADデータダウンロード
25
1950
¥
135,960
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23512169
MY1CW25-1950-M9BAZ-XC67
CADデータダウンロード
25
1950
¥
164,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください